THORN - Kaschierung (für Zubehöraufnahme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96632072
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Länge - 1000 mm
Breite - 72 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299055057
Sonepar Artikelnummer
120856217
Hersteller Artikelnummer
96632072
Hersteller Typ
EQL COV PM 1000
Hersteller Artikel Nr.:
96632072
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Länge:
1000 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg
Kaschierung (für Zubehöraufnahme), THORN


