THORN - Kaschierung (für Zubehöraufnahme)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96632073
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 1000 mm
Breite - 72 mm
Höhe/Tiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299055064
Sonepar Artikelnummer
120856218
Hersteller Artikelnummer
96632073
Hersteller Typ
EQL COV LRO 1000
Hersteller Artikel Nr.:
96632073
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
72 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


