Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - LED-Betriebsgerät

THORN
kopierenkopieren
THORN - LED-Betriebsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96262743

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3607640199162

Sonepar Artikelnummer

120966703

Hersteller Artikelnummer

96262743

Hersteller Typ

LEGEND GT LED 36L50 RC 730 RPF CL2

Hersteller Artikel Nr.:

96262743

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

3.200 kg

Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 3000K.