THORN - LED-Notlichtleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96629566
Montageart - Einbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319375807
Sonepar Artikelnummer
120853774
Hersteller Artikelnummer
96629566
Hersteller Typ
VOYAGER FIT MRC E3 NM
Hersteller Artikel Nr.:
96629566
Montageart:
Einbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
130
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
260
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 30 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Höhe/Tiefe:
94 mm
Außendurchmesser:
51 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.220 kg


