THORN - LED-Poller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96631722
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP66
Schlagfestigkeit - IK10
Max. Systemleistung - 9 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299055835
Sonepar Artikelnummer
120855838
Hersteller Artikelnummer
96631722
Hersteller Typ
RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT
Hersteller Artikel Nr.:
96631722
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Systemleistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
700 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
699 lm
Leuchtenlichtausbeute:
78 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Flimmerwert Pst LM:
1
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
220 mm
Länge:
173 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
33
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
6.500 kg


