THORN - LED-Straßenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96274631
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP66
Max. Systemleistung - 262 W
Leuchtenlichtausbeute - 135 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3607640435260
Sonepar Artikelnummer
120851167
Hersteller Artikelnummer
96274631
Hersteller Typ
R2L2 M 96L90 740 EWR CL1 GY
Hersteller Artikel Nr.:
96274631
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
262 W
Leuchtenlichtausbeute:
135 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35214 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
370 mm
Höhe/Tiefe:
155 mm
Länge:
880 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
14.500 kg


