Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - LED-Wegebeleuchtung

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - anthrazit

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 94051190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299508119

Sonepar Artikelnummer

120966454

Hersteller Artikelnummer

96635160

Hersteller Typ

CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT

Hersteller Artikel Nr.:

96635160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

9.500 kg

Eine elegante, urbane Leuchte mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 1,05A. Gehäuse: Maxi, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Schaft: in. Abdeckung: Glas. Befestigungen: Edelstahl mit anti-galvanischer Behandlung. Optik: Schmale Straße. LEDs: Farbwiedergabeindex min.: 70 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit: IK08, IP66, Ta max.: 35° C. Lieferung komplett mit vormontiertem Mastadapter (Durchmesser 76 mm) für Mastaufsatzmontage, 5° Neigung. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: Durchmesser 510 x 87 mm Leuchten Leistung: 117 W Leuchten Lichtstrom: 14654 lm Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W Gewicht: 9,5 kg Windangriffsfläche: 0.05 m²