THORN - Leermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96629772
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 385 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319386889
Sonepar Artikelnummer
120853356
Hersteller Artikelnummer
96629772
Hersteller Typ
IQ WAVE INFILL 385 WH
Hersteller Artikel Nr.:
96629772
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
385 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.400 kg


