THORN - Leermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96629774
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 954 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319386902
Sonepar Artikelnummer
120853594
Hersteller Artikelnummer
96629774
Hersteller Typ
IQ WAVE INFILL 954 WH
Hersteller Artikel Nr.:
96629774
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
954 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.200 kg


