THORN - Leermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96629775
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1131 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319386919
Sonepar Artikelnummer
120853595
Hersteller Artikelnummer
96629775
Hersteller Typ
IQ WAVE INFILL 1131 WH
Hersteller Artikel Nr.:
96629775
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1131 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.800 kg


