THORN - Leermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96629776
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1431 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319386926
Sonepar Artikelnummer
120853596
Hersteller Artikelnummer
96629776
Hersteller Typ
IQ WAVE INFILL 1431 WH
Hersteller Artikel Nr.:
96629776
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1431 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.700 kg


