THORN - Leermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96628182
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Länge - 1200 mm
Breite - 850 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709860391
Sonepar Artikelnummer
120966350
Hersteller Artikelnummer
96628182
Hersteller Typ
ARENA LED INFILL 1200MM
Hersteller Artikel Nr.:
96628182
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Länge:
1200 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
10.500 kg


