THORN - Leermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96628183
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Länge - 1800 mm
Breite - 850 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709860407
Sonepar Artikelnummer
120966351
Hersteller Artikelnummer
96628183
Hersteller Typ
ARENA LED INFILL 1800MM
Hersteller Artikel Nr.:
96628183
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Länge:
1800 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
15.500 kg


