THORN - Leermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96628181
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Länge - 700 mm
Breite - 850 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709860384
Sonepar Artikelnummer
120966353
Hersteller Artikelnummer
96628181
Hersteller Typ
ARENA LED INFILL 700MM
Hersteller Artikel Nr.:
96628181
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Länge:
700 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
6.000 kg


