Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Mastadapter

THORN
kopierenkopieren
THORN - Mastadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59008696

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Gewicht - 155 kg

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709885073

Sonepar Artikelnummer

120850110

Hersteller Artikelnummer

59008696

Hersteller Typ

CQ MA76 EXTERNAL SPIGOT ANT

Hersteller Artikel Nr.:

59008696

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Gewicht:

155 kg

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.155 kg

Externer Mastadapter, Durchmesser 76mm, für Road Lighting.