THORN - Notlicht-Piktogrammset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96236788
Länge - 325 mm
Breite - 2 mm
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319058601
Sonepar Artikelnummer
120843916
Hersteller Artikelnummer
96236788
Hersteller Typ
VOYAGER SIGMA LEG ISO RIGHT
Hersteller Artikel Nr.:
96236788
Länge:
325 mm
Breite:
2 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.100 kg
Selbstklebendes Piktogramm ''Notausgang'' für Voyager Sigma-Leuchten mit einer Sichtweite von 30 m.


