Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Optisches Zubehör

THORN
kopierenkopieren
THORN - Optisches Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96631516

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319563990

Sonepar Artikelnummer

120855632

Hersteller Artikelnummer

96631516

Hersteller Typ

CHAL 74 LENS FL

Hersteller Artikel Nr.:

96631516

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.020 kg

Linse (Fluter (31°)) für feuerfestes Chalice 74 Zubehör Downlight (IP65). Material: PMMA. Gewicht: 0,02 kg