Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Optisches Zubehör

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635245

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299524850

Sonepar Artikelnummer

120966388

Hersteller Artikelnummer

96635245

Hersteller Typ

CETUS3 L UGR INSERT

Hersteller Artikel Nr.:

96635245

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.095 kg

Ein Blendschutzeinsatz für Cetus Downlight in Größe Maxi, für besseren Blendschutz bei der Anwendung in Büros (UGR19 gemäß EN12464). Material: Polycarbonat (PC), hochreflexiv. Ausführung: verspiegelt. Gewicht: 0,1 kg