Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Passiver Infrarotsensor

THORN
kopierenkopieren
THORN - Passiver Infrarotsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96601981

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319228790

Sonepar Artikelnummer

120389818

Hersteller Artikelnummer

96601981

Hersteller Typ

SWITCHLITE MRE SLD HIBAY

Hersteller Artikel Nr.:

96601981

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.200 kg

Der SWITCHLITE MRE SLD HIBAY PIR-Bewegungsmelder zur Einbaumontage bietet eine automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung) der Leuchtleistung, manuelle Steuerung optional. Er spart Energie je nach Raumbelegung und Tageslichtstärke (Ein-/Ausschaltung). Er kann Glühlampen, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen steuern und besitzt den zusätzlichen Vorteil, dass ein externer Schalter angeschlossen werden kann. Der Melder lässt sich bündig in Deckenplatten einbauen. Mit einer Unterputzdose ist auch Anbaumontage möglich. Der SWITCHLITE MRE SLD HIBAY-Melder ist für HiBay-Anwendungen in bis zu 17 Metern geeignet.