Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Passiver Infrarotsensor

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96601988

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85365003

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319228868

Sonepar Artikelnummer

120389820

Hersteller Artikelnummer

96601988

Hersteller Typ

SWITCHLITE SLD BATTEN

Hersteller Artikel Nr.:

96601988

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

0.100 kg

Der SWITCHLITE SLD BATTEN PIR-Bewegungsmelder für Lichtleistenleuchten erlaubt die automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung) der Leuchtleistung. Er spart Energie je nach Raumbelegung und Tageslichtstärke (Ein-/Ausschaltung) und kann Glühlampen, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen steuern. Der Melder ist zur Installation mit Lichtleistenleuchten geeignet. Die Installationshöhe beträgt bis zu 7 Meter.