Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Passiver Infrarotsensor

THORN
kopierenkopieren
THORN - Passiver Infrarotsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96601982

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85365003

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319228806

Sonepar Artikelnummer

120389823

Hersteller Artikelnummer

96601982

Hersteller Typ

SENSA MRE DDP HIBAY

Hersteller Artikel Nr.:

96601982

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

0.100 kg

Der SENSA MRE DDP HIBAY Infrarot-Bewegungsmelder zur Einbaumontage bietet eine automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung, Dimmung) der Leuchten, manuelle Steuerung optional. Er ist für den Einsatz mit DSI- oder DALI-fähigen Betriebsgeräten über 1 oder 2 Kanäle (1 Dimmung + 1 Schaltung) geeignet. Der Dimmkanal des Melders kann genutzt werden, um den Lichtsrom von Leuchten zu regeln. Der Melder misst das allgemeine Beleuchtungsstärkeniveau im Erfassungsbereich und berechnet den erforderlichen Leuchtenlichtstrom, um ein voreingestelltes Beleuchtungsniveau zu erreichen. Der Schaltkanal des Melders kann entweder genutzt werden, um die Standby-Leistung zu eliminieren, oder um einen separaten Kanal für nicht dimmbare Leuchten zu schalten. Dank der integrierten Sensibilitätseinstellung kann der Melder optimal justiert werden. Der Melder lässt sich bündig in Deckenplatten einbauen. Mit einer Aufputzdose ist auch Anbaumontage möglich. Der SWITCHLITE MRE SLD HIBAY-Melder ist für HiBay-Anwendungen in bis zu 17 Metern Höhe geeignet.