Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Passiver Infrarotsensor

THORN
kopierenkopieren
THORN - Passiver Infrarotsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96601989

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85365003

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319228875

Sonepar Artikelnummer

120389824

Hersteller Artikelnummer

96601989

Hersteller Typ

SENSA DDP BATTEN

Hersteller Artikel Nr.:

96601989

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

0.100 kg

Der SWITCHLITE SLD BATTEN Infrarot-Bewegungsmelder für Lichtleisten erlaubt die automatische Steuerung (Ein-/Ausschaltung) der Leuchtleistung. Er kann in Kombination mit DSI- oder DALI-Betriebsgeräten genutzt werden, um die Lichtleistung von Leuchten zu steuern. Der Melder misst das allgemeine Beleuchtungsniveau im Erfassungsbereich und berechnet, welchen Leuchtenlichtstrom die Leuchten bringen müssen, um ein voreingestelltes Beleuchtungsstärkeniveau-Niveau zu erreichen. Der Melder ist zur Installation mit Lichtleistenleuchten geeignet. Die Installationshöhe beträgt bis zu 7 Meter.