Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Passiver Infrarotsensor

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96627553

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319267874

Sonepar Artikelnummer

120847143

Hersteller Artikelnummer

96627553

Hersteller Typ

SWITCHLITE MRE SLD 2CH

Hersteller Artikel Nr.:

96627553

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.150 kg

Der SWITCHLITE MRE SLD 2CH PIR-Bewegungsmelder zur Einbaumontage spart Energie je nach Raumbelegung und Tageslichtstärke (Ein-/Ausschaltung), steuert die Leuchtleistung und bietet eine Option zur manuellen Steuerung. Der Melder besitzt zwei unabhängig gesteuerte Ausgabekanäle, die sich für verschiedene Anwendungen eignen. - Bewegungsmeldung für zwei unabhängige Beleuchtungskreise mit einem Melder, z.B. für wesentliche und unwesentliche Versorgung. - Bewegungsmeldung und Lux-Steuerung eines Beleuchtungskreises und nur Bewegungsmeldung für einen zweiten Beleuchtungskreis, z.B. eine Leuchtenreihe am Fenster mit Lux-Steuerung und weiter im Raum gelegene Reihen nur mit Bewegungsmeldung. - Bewegungsmeldung und Lux-Steuerung für einen Beleuchtungskreis und nur Bewegungsmeldung für einen Lüftungskreis. - Bewegungsmeldung beider Beleuchtungskreise mit getrennter Lux-Steuerung für jeden Kreis.