THORN - Piktogramm für Voyager Universal, 23 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96631604
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299021465
Sonepar Artikelnummer
120855706
Hersteller Artikelnummer
96631604
Hersteller Typ
VOYAGER ONE 115 MS SM-S
Hersteller Artikel Nr.:
96631604
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.700 kg
Set mit Einsteckpiktogrammen, Sichtweite: EN - 23 m, um Voyager One-Leuchte in Fluchtwegeleuchte umzuwandeln. Inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) Nur für die Nutzung mit der Voyager One Sockelleuchte vorgesehen. Erfüllt DIN4844 nur, wenn E3- und E3T-Varianten mit ANT HC-Linse (96631631) kombiniert werden.