THORN - Piktogramm für Voyager Universal, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96631603
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299021458
Sonepar Artikelnummer
120855705
Hersteller Artikelnummer
96631603
Hersteller Typ
VOYAGER ONE 150 MS SM-S
Hersteller Artikel Nr.:
96631603
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.900 kg
Set mit Einsteckpiktogrammen, Sichtweite: EN - 30 m, um Voyager One-Leuchte in Fluchtwegeleuchte umzuwandeln. Inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) Nur für die Nutzung mit der Voyager One Sockelleuchte vorgesehen. Erfüllt DIN4844 nur bei Verwendung mit HP ECC (96631601), HP ECS (96631602) oder ECC (96631599) / ECS (96631600) mit ANT HC-Linse (96631631).