THORN - PIR-Detektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96239821
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85365003
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319147060
Sonepar Artikelnummer
120389819
Hersteller Artikelnummer
96239821
Hersteller Typ
SWITCHLITE MRE SLD IP55
Hersteller Artikel Nr.:
96239821
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.150 kg
Der SwitchLite MRE SLD IP55-Bewegungsmelder bietet automatische Steuerung der Leuchtleistung. Um von mehr als einer Position aus zu schalten, werden zwei oder mehr Module parallel angeschlossen. Deckt bei einer Montagehöhe von 2,8 m einen Bereich von bis zu 7 m Durchmesser ab. Minimale Umgebungshelligkeit und Zeitverzögerung vor dem Ausschalten der Leuchten (10 Sek. bis 30 Min.) sind einstellbar.


