THORN - PIR-Detektor, manuelle Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96239823
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365003
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319147084
Sonepar Artikelnummer
120844020
Hersteller Artikelnummer
96239823
Hersteller Typ
SWITCHLITE MRE SLD MAN
Hersteller Artikel Nr.:
96239823
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.150 kg
Der SwitchLite MRE SLD MAN-Detektor bietet automatische Steuerung der Leuchtleistung, manuelle Steuerung optional. Er eignet sich für Halogen-, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstoff-Beleuchtung und bietet den zusätzlichen Vorteil, dass sich ein externer Schalter anschließen lässt. Er bietet ausschließlich Abwesenheitsmeldung und kann von mehr als einer Position aus schalten, wozu zwei oder mehr Module parallel angeschlossen werden. Deckt bei einer Montagehöhe von 2,8 m einen Bereich von bis zu 7 m Durchmesser ab. Minimale Umgebungshelligkeit und Zeitverzögerung vor dem Ausschalten der Leuchten (10 Sek. bis 30 Min.) sind einstellbar.


