THORN - Raster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635058
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299395320
Sonepar Artikelnummer
120966423
Hersteller Artikelnummer
96635058
Hersteller Typ
CONT3 12L LOUVER ANT
Hersteller Artikel Nr.:
96635058
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.000 kg
Raster ist für präzisen Blendschutz an drehbarem Ring montiert. Direkte Montage an der Front einer Midi Contrast-Leuchte. Best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation.


