THORN - Rettungszeichenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96222365
Montageart - Pendel
Schutzart (IP) - IP40
Max. Systemleistung - 5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319398448
Sonepar Artikelnummer
120853756
Hersteller Artikelnummer
96222365
Hersteller Typ
VOYAGER STYLE 115 MS-WF15 ECC SM-S WH
Hersteller Artikel Nr.:
96222365
Montageart:
Pendel
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Länge:
265 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
1.000 kg


