THORN - Rettungszeichenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96636584
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 3.3 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757133518
Sonepar Artikelnummer
121136203
Hersteller Artikelnummer
96636584
Hersteller Typ
VOYAGER STYLE 150 P CON ECP WH
Hersteller Artikel Nr.:
96636584
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3.3 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Leistungsfaktor:
0.58
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
334 mm
Länge:
341 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.200 kg


