THORN - Schutzgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96628147
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709840812
Sonepar Artikelnummer
120966737
Hersteller Artikelnummer
96628147
Hersteller Typ
POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m
Hersteller Artikel Nr.:
96628147
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.700 kg


