Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Sensor Sensor ZG PIR LG L7

THORN
kopierenkopieren
THORN - Sensor Sensor ZG PIR LG L7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96634039

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

  • Mit Präsenzmelder - Ja

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299196651

Sonepar Artikelnummer

121389752

Hersteller Artikelnummer

96634039

Hersteller Typ

Sensor ZG PIR LG L7

Hersteller Artikel Nr.:

96634039

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.200 kg

Sensor, Gewicht: 0,2 kg