THORN - Sicherheitszeichenleuchte VOYAGER BLADE 2 115 CON ELP BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638152
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 2.3 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757243095
Sonepar Artikelnummer
121389758
Hersteller Artikelnummer
96638152
Hersteller Typ
VOYAGER BLADE 2 115 CON ELP BK
Hersteller Artikel Nr.:
96638152
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
2.3 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 40 °C
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
340 mm
Länge:
330 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
1.100 kg


