THORN - Sicherheitszeichenleuchte VOYAGER STYLE 150 CON E3 S WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96636580
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 7.2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757133471
Sonepar Artikelnummer
121389894
Hersteller Artikelnummer
96636580
Hersteller Typ
VOYAGER STYLE 150 CON E3 S WH
Hersteller Artikel Nr.:
96636580
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
7.2 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 35 °C
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
334 mm
Länge:
341 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.200 kg


