THORN - Sicherheitszeichenleuchte VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 E3D SM-S BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96638202
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757381704
Sonepar Artikelnummer
121389920
Hersteller Artikelnummer
96638202
Hersteller Typ
VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 E3D SM-S BK
Hersteller Artikel Nr.:
96638202
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 35 °C
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Länge:
265 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
1.200 kg


