THORN - Steckverbinder mit Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96630784
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319470182
Sonepar Artikelnummer
120966586
Hersteller Artikelnummer
96630784
Hersteller Typ
EQUAMINI SIDE FEED IN CABLE 300MM
Hersteller Artikel Nr.:
96630784
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.010 kg


