Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Stromzufuhr

THORN
kopierenkopieren
THORN - Stromzufuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635833

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016183865

Sonepar Artikelnummer

121084155

Hersteller Artikelnummer

96635833

Hersteller Typ

CONTUS TE L500 WH

Hersteller Artikel Nr.:

96635833

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.400 kg

Stromzuführungssatz L500, weiß, aus Profil-Stahlblech für den Stromanschluss der Tragschiene. Satz besteht aus zwei Einheiten: Eine Einheit umfasst die Anschlussklemmen für den Stromanschluss, die andere Einheit ist ein mechanisches Bauteil. Zusammen haben sie eine Länge von 500 mm, so dass die Linie vollständig ausgestattet und mit CONTUS Leuchten bedeckt sein kann. Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 533 x 60 x 58 mm Gewicht: 1,4 kg