Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Stromzufuhr

THORN
kopierenkopieren
THORN - Stromzufuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635835

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016183889

Sonepar Artikelnummer

121084156

Hersteller Artikelnummer

96635835

Hersteller Typ

CONTUS TM L750 WH

Hersteller Artikel Nr.:

96635835

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.500 kg

Zentrale elektrische Zuleitung, L750 in weiß, aus rollgeformtem Stahlblech für den mittigen Stromanschluss oder zur mittigen Lastverteilung der Tragschiene. 2 Sets mit Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für stromführenden Bereich. Zur Abdeckung der zentralen Contus Zuleitung können die Enden von zwei Contus Leuchten dienen, die mindestens 1000 mm lang sind, oder zwei Abdeckstreifen. Das Speisegerät in der Mitte wird zusammen mit zwei Tragschienenendkappen geliefert. Abmessungen: 750 x 60 x 54 mm Gewicht: 1,45 kg