Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Stromzufuhr

THORN
kopierenkopieren
THORN - Stromzufuhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96635834

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016183872

Sonepar Artikelnummer

121084157

Hersteller Artikelnummer

96635834

Hersteller Typ

CONTUS TM TA/TE L500 WH

Hersteller Artikel Nr.:

96635834

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.300 kg

Zentrale elektrische Zuleitung, L500 in weiß, aus rollgeformtem Stahlblech für den mittigen Stromanschluss oder zur mittigen Lastverteilung der Tragschiene. 2 Sets mit Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Berührungsschutz für stromführenden Bereich. Zur Abdeckung der zentralen Contus Zuleitung können die Enden von zwei Contus Leuchten dienen, die mindestens 1000 mm lang sind, oder zwei Abdeckstreifen. Abmessungen: 500 x 60 x 54 mm Gewicht: 1,3 kg