Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Stromzufuhr

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96636186

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757058279

Sonepar Artikelnummer

121135988

Hersteller Artikelnummer

96636186

Hersteller Typ

CONTUS TE WH

Hersteller Artikel Nr.:

96636186

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.700 kg

Elektrische Zuleitung, weiß, aus rollgeformtem Stahlblech, für den Stromanschluss des Tragschienensystems. Steckklemmen für 5 Netzkabel, 2 x 2 Notlichtkabel und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 344 x 63 x 56 mm Gewicht: 0,7 kg