Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Stromzufuhr

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96637211

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757200012

Sonepar Artikelnummer

121286917

Hersteller Artikelnummer

96637211

Hersteller Typ

CONTUS TE L500 BK

Hersteller Artikel Nr.:

96637211

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.400 kg

Stromzuführungssatz L500, schwarz, aus Profil-Stahlblech für den Stromanschluss der Tragschiene. Satz besteht aus zwei Einheiten: Eine Einheit umfasst die Anschlussklemmen für den Stromanschluss, die andere Einheit ist ein mechanisches Bauteil. Zusammen haben sie eine Länge von 500 mm, so dass die Linie vollständig ausgestattet und mit CONTUS Leuchten bedeckt sein kann. Steckklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleiter und 2 Steuerleitungen. Einschließlich Endkappen und Schutzabdeckungen, um eine unbeabsichtigte Berührung der stromführenden Teile zu verhindern. Abmessungen: 533 x 60 x 58 mm Gewicht: 1,4 kg