THORN - Tragschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96635828
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 2018 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016183667
Sonepar Artikelnummer
121084150
Hersteller Artikelnummer
96635828
Hersteller Typ
CONTUS T L2000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
96635828
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2018 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.700 kg


