Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Universalbox MINI

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96257908

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3607640086769

Sonepar Artikelnummer

120843999

Hersteller Artikelnummer

96257908

Hersteller Typ

CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67

Hersteller Artikel Nr.:

96257908

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.400 kg

Universalbox MINI, Schutzart IP67, ermöglicht den Anschluss von bis zu 3 geeigneten Zuleitungen (H07RNF, etc.), dient zum Durchschleifen von Netzleitungen außerhalb des Leuchtenkörpers, Leitungseinführungen durch 3 PG-Verschraubungen SW25 für Leitungen Durchmesser 4,3-11,9 mm, 4-polige Anschlussklemme für max. 2,5 mm², Abmessungen: 174 x 111 x 43 mm