THORN - Visier-Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96671498
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3607640625197
Sonepar Artikelnummer
121084028
Hersteller Artikelnummer
96671498
Hersteller Typ
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR
Hersteller Artikel Nr.:
96671498
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg
Visier-Satz für ein Altis LED-Modul, um Blendschutz hinzuzufügen und anzupassen. Blendschutzwinkel einstellbar zwischen 0° und 70°. Blendschutzlänge einstellbar zwischen 0 und 70 mm. Lässt sich vor oder nach der Montage vor Ort hinzufügen. Schwarz (ähnlich RAL 9005). Ein Visier pro Satz ist im Lieferumfang enthalten. Das Bild zeigt die verstellbaren Minimal- und Maximalpositionen. Planungsberatung erhalten Sie von Ihrem Vertreter vor Ort.


