Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Vorschaltgerät

THORN
kopierenkopieren
THORN - Vorschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59011004

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299129031

Sonepar Artikelnummer

120857090

Hersteller Artikelnummer

59011004

Hersteller Typ

Voyager One Ballast ECP

Hersteller Artikel Nr.:

59011004

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.060 kg

Replacement control gear for 115 ECP central battery emergency luminaire with single luminaire monitoring via Powerline on the eBox system, settable emergency light level (96632901, 96632902), addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing, Non-maintained and maintained mode possible, max. line length from emergency power source to last luminaire: 300 m,