Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Vorschaltgerät

THORN
kopierenkopieren
THORN - Vorschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59010727

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299041982

Sonepar Artikelnummer

120877368

Hersteller Artikelnummer

59010727

Hersteller Typ

Voyager One Ballast E3D

Hersteller Artikel Nr.:

59010727

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.068 kg

Replacement control gear for 115 E3D Single battery emergency luminaire with automatic test (auto-test) via the luminaire and optional central monitoring via DALI (96631614, 96631615), autonomy duration 3 hr. emergency lighting, non-maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface, addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing display of luminaire status via status LED,