Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Vorschaltgerät

THORN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59010601

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299021366

Sonepar Artikelnummer

120966794

Hersteller Artikelnummer

59010601

Hersteller Typ

Voyager One Ballast ECC HP

Hersteller Artikel Nr.:

59010601

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.700 kg

Ersatzbetriebsgerät für VOYAGER ONE ECC HP Zentralakku-Notlichtleuchte mit Stromkreisüberwachung, ohne Einzelüberwachung der Leuchte (96631601), max. Linienlänge von Notstromversorgung bis zur letzten Leuchte: 300 m., leistungsstarke HP-Version ermöglicht größere Leuchtenabstände und Anwendungen mit größerer Beleuchtungsstärke (z.B. 5 Lux, 1lm/ft2)