THORN - Vorschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59012020
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299900838
Sonepar Artikelnummer
121084194
Hersteller Artikelnummer
59012020
Hersteller Typ
EMpowerLED E3D 1/350mA
Hersteller Artikel Nr.:
59012020
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.068 kg
Ersatzsteuereinheit für Voyager BLADE 2 E3D, Voyager SOLID E3D, Voyager STAR E3D mit Autotest-Funktion und DALI-Kommunikation. Für Schraubmontage. Dauer der autonomen Beleuchtung über Jumper einstellbar auf 1 h, 2 h oder 3. Abmessungen: (L x B x H) 139 x 30 x 21 mm


