Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Vorschaltgerät

THORN
kopierenkopieren
THORN - Vorschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96670359

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 94054239

  • Gewicht - 6.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3607640619325

Sonepar Artikelnummer

121084214

Hersteller Artikelnummer

96670359

Hersteller Typ

GP AB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1

Hersteller Artikel Nr.:

96670359

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

6.900 kg

Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 1X200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 1000mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.