Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THORN - Vorschaltgerät

THORN
kopierenkopieren
THORN - Vorschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96670363

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 94054239

  • Gewicht - 8.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3607640619363

Sonepar Artikelnummer

121084225

Hersteller Artikelnummer

96670363

Hersteller Typ

GP AB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1

Hersteller Artikel Nr.:

96670363

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

8.200 kg

Aluminium-Vorschaltgerätebox für GTLED Leuchten. 2x200W Schutzklasse I, Stromversorgung: 220/240 V, 50/60 Hz. Leistung: 850mA Antriebsstrom. 1 x Ausgang vorverdrahtet 1.5m. mit DALI betreibbar.